HSTS-0533 盛光 厚物用エグリ刃 盛光 02202277

盛光 厚物用エグリ刃

商品レビューを投稿する
取扱い終了
刃長(mm)53
内容量1個注文コード02202277品番HSTS-0533
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥32,160

・板厚0.5~1.2mm 位の鉄板の丸穴開口などに。

用途ステンレス板用寸法(mm)330トラスコ品番112-9562刃長(mm)53全長(mm)330

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
02202277HSTS-053339529962HSTS-0533HSTS-0533 ステン用切箸厚物エグリ刃 盛光 39529962ステン用切箸厚物エグリ刃盛光1丁
22,980
税込25,278
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする