HSTS-0545 盛光 厚物用エグリ刃 盛光 02202304

盛光 厚物用エグリ刃

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
刃長(mm)65
内容量1個注文コード02202304品番HSTS-0545
参考基準価格(税別)¥45,760販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980

・板厚0.5~1.2mm 位の鉄板の丸穴開口などに。

用途ステンレス板用寸法(mm)450トラスコ品番112-8264刃長(mm)65全長(mm)450
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする