STP19NM50N STMicroelectronics Nチャンネル MOSFET500 V 14 A スルーホール パッケージTO-220 3 ピン STMicro 02202816

STMicroelectronics Nチャンネル MOSFET500 V 14 A スルーホール パッケージTO-220 3 ピン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード02202816品番STP19NM50N
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥483
販売価格(税別)
439
仕様●チャンネルタイプ : N●最大連続ドレイン電流 : 14 A●最大ドレイン-ソース間電圧 : 500 V●シリーズ : MDmesh●実装タイプ : スルーホール●ピン数 : 3●最大ドレイン-ソース間抵抗 : 250 mΩ●チャンネルモード : エンハンスメント型●最大ゲートしきい値電圧 : 4V●最低ゲートしきい値電圧 : 2V●最大パワー消費 : 110W●トランジスタ構成 : シングル●最大ゲート-ソース間電圧 : -25 V, +25 V●動作温度 Max : +150 ℃mm●高さ : 15.75mm●NチャンネルMDmesh(TM)、500 V、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする