- 仕様
- ●方向性タイプ 単方向●最大クランピング電圧 14.5V●最小ブレークダウン電圧 7.13V●実装タイプ 表面実装●パッケージタイプ DO-214AA (SMB)●最大逆スタンドオフ電圧 6.4V●ピン数 2●ピークパルスパワー消費 600W●最大ピークパルス電流 276A●1チップ当たりのエレメント数 1●動作温度 Min -55 ℃●動作温度 Max +150 ℃mm●長さ 4.6mm●Transil(TM) TVS SMT単方向600 W、SM6Tシリーズ、STMicroelectronics
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応