曜日別特売
CO-15 カッパーハンマー(柄付) オーエッチ工業 02203826

カッパーハンマー(柄付)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
頭径(Φmm)35
全長(mm)330
内容量1本注文コード02203826品番CO-15
参考基準価格(税別)¥11,260販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

カッパーハンマーの本体部は白心可鍛鋳鉄で熱処理をしているので柄穴の変形がなく柄が折れにくい。
ヘッド交換できる銅ハンマー。
金型作業に最適。鋼板のヒズミ取り。
強打撃用

用途金型の製作、機械の組立、修理等種類銅ハンマー頭径(Φmm)35全長(mm)330材質(頭)材質(柄部)主な用途金型作業/機械の組立・修理呼称#11/2頭部長(mm)97硬度HB80全質量(kg)0.77トラスコ品番123-4145
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする