CO-30H カッパーハンマー替ヘッド オーエッチ工業 02203862

CO-30H カッパーハンマー替ヘッド オーエッチ工業 02203862
CO-30H カッパーハンマー替ヘッド オーエッチ工業 02203862

カッパーハンマー替ヘッド

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
適合ハンマー商品No.CO-10
内容量1個注文コード02203862品番CO-30H
参考基準価格(税別)¥2,860販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898
種類ハンマー替ヘッド寸法A(Φmm)(ロールピン)4寸法B(mm)(ロールピン)30寸法H1(mm)30寸法H2(mm)12.6寸法W1(Φmm)30寸法W2(Φmm)15適合ハンマー商品No.CO-10トラスコ品番123-4285質量(g)119
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02203862
2021-03-03
用途: 交換用

使用品 使いすぎか?ガタガタ 交換用です。
交換もしやすいです。

対象商品 : 02203844
2021-03-03
用途: 機械組み立て
製造業

ヘッドのみ交換できるので、とても良い。
もう少し値段が安くなれば最高です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする