曜日別特売
STBS-30 超重量物用クランプ (STBS型) ベッセイ 02205305

超重量物用クランプ (STBS型)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
最大口開き(mm)300
全長(mm)475
内容量1個注文コード02205305品番STBS-30
参考基準価格(税別)¥95,600販売価格(税込)¥68,178
販売価格(税別)
61,980

最も強靱な焼入れ、特殊熱処理の超ヘビー級クランプ。L型レール材には、ベッセイクランプ中最大の素材が使用され、鉄工極重量物に最適。

用途
鉄鋼、建築、造船等重量物用。
種類Lクランプ・F型クランプ最大口開き(mm)300アゴの深さ(mm)200全長(mm)475材質(本体)炭素工具鋼仕様開き150mmのとき締め付け圧35000N。質量(kg)10.46トラスコ品番107-7121
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

L型クランプの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/388/
2022-06-09

クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする