曜日別特売
BS-5N マシンスピードクランプ(BS型) ベッセイ 02205357

※使用例

BS-5N マシンスピードクランプ(BS型) ベッセイ 02205357
BS-5N マシンスピードクランプ(BS型) ベッセイ 02205357

マシンスピードクランプ(BS型)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
最大口開き(mm)240
全長(mm)320
トラスコ品番104-3161
内容量1個注文コード02205357品番BS-5N
参考基準価格(税別)¥49,600販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

ボール盤ミーリング加工等の工作機械専用のワンタッチクランプ。自在に位置が変えられ、締付圧は抜群。取付けはテーブルのT溝に挿入固定。水平に360°回転でき自在にワークを固定。

種類トグルクランプ最大口開き(mm)240全長(mm)320材質(本体)炭素工具鋼アーム長さ(mm)140高さ(mm)240仕様最大締付圧口 50mm開きの場合: 1000kg質量(kg)3.3トラスコ品番104-3161
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする