曜日別特売
LM-15 クランプ(LM型) ベッセイ 02205497

LM-15 クランプ(LM型) ベッセイ 02205497
LM-15 クランプ(LM型) ベッセイ 02205497

クランプ(LM型)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
最大口開き(mm)150
全長(mm)200
内容量1個注文コード02205497品番LM-15
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

D.I.Y教材用に。
もっとも軽量で廉価のD.I.Y向けのワンタッチクランプ。軽い反面、締付力は抜群。

種類Lクランプ・F型クランプ最大口開き(mm)150アゴの深さ(mm)50全長(mm)200材質(本体)冷間圧延鋼材質量(kg)0.28トラスコ品番104-2521
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

L型クランプの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/388/
2022-06-09

クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする