DS-017 ソルダープルト ホーザン 02208832

DS-017 ソルダープルト ホーザン 02208832
DS-017 ソルダープルト ホーザン 02208832

ソルダープルト

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1本注文コード02208832品番DS-017
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,420

到達真空度約50kPa、素早い立ち上がり
セルフクリーニング機構採用。
出張修理などに便利な手頃なサイズの普及型ハンダ吸取器。
US-140の吸引レバーは3段調整可。

シリンダー容量(cc)25全長(mm)349質量(g)100トラスコ品番120-4009
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-26
用途: 半田の吸い取り時
医療・福祉・介護関連業

中々売ってなかったので助かりました。これから試してゆきます。

対象商品 : 02208832
2014-05-16
用途: はんだ付け

なかなか通販では見つからない商品。取り扱っていただきありがとうございます。
使いやすくて助かっています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吸取器・リワーク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする