SURE(石崎電機製作所)
熱風加工機 (据置タイプ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
02210774
品番
PJ-215A
参考基準価格(税別)
¥33,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
据置きタイプの溶接専用機
最大風量(m
3
/min)
0.51
熱風温度(℃)
500
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
400
付属品
フィルター・ブラシ・硬質塩ビ棒
トラスコ品番
127-8207
種別
据置タイプ
質量(g)
1000
スイッチ
3段(切・冷風・熱風)
適合品番
PJ-215H
風量風圧
風圧:170mmAq
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)
320×96×96