曜日別特売
OHKB-150 プレス製固定車ブレーキ付(ベアリング入)ゴム車 オーエッチ工業 02215376

プレス製固定車ブレーキ付(ベアリング入)ゴム車

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
車輪径(Φmm)150
車輪径D(Φmm)150
取付高(mm)198
取付高H(mm)198
内容量1個注文コード02215376品番OHKB-150
参考基準価格(税別)¥5,475販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398

( )内荷重はウレタン車輪 用途:一般用 車輪径(mm):150

車輪径(Φmm)150許容荷重(kg)200許容荷重(daN)196取付座(mm)137×93取付ピッチ(mm)100×56取付高(mm)198材質(車輪)ゴムトラスコ品番137-6071形状固定型式OHKB型固定車質量(kg)2.09車輪幅(mm)45金具仕上ユニクロメッキ穴径P(Φmm)11.5取付寸法X×Y(mm)100×56取付座A×B(mm)137×93車輪No.35Mストッパー回転ストッパー付寸法H1(mm)123取付高H(mm)198車輪径D(Φmm)150軸径D(Φmm)20キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする