曜日別特売
OHKB-200 プレス製固定車ブレーキ付(ベアリング入)ゴム車 オーエッチ工業 02215385

プレス製固定車ブレーキ付(ベアリング入)ゴム車

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
車輪径(Φmm)200
車輪径D(Φmm)200
取付高(mm)250
取付高H(mm)250
内容量1個注文コード02215385品番OHKB-200
参考基準価格(税別)¥7,765販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

( )内荷重はウレタン車輪 用途:一般用 車輪径(mm):200

車輪径(Φmm)200許容荷重(kg)250許容荷重(daN)245取付座(mm)155×102取付ピッチ(mm)112×63取付高(mm)250材質(車輪)ゴムトラスコ品番137-6098形状固定型式OHKB型固定車質量(kg)3.32車輪幅(mm)35金具仕上ユニクロメッキ穴径P(Φmm)10.5取付寸法X×Y(mm)112×63取付座A×B(mm)155×102車輪No.35Mストッパー回転ストッパー付寸法H1(mm)150取付高H(mm)250車輪径D(Φmm)200軸径D(Φmm)20キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする