SPK-1C マイクロホース ヤマダコーポレーション 02218237

 

SPK-1C マイクロホース ヤマダコーポレーション 02218237
SPK-1C マイクロホース ヤマダコーポレーション 02218237

マイクロホース

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード02218237品番SPK-1C
参考基準価格(税別)¥4,600販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

レバー式グリースガン(プッシュ式は除く)、又はSK型ハンドバケットポンプの注油ノズルが、給油口(グリースフィッティング)の形状に合わない場合、又、注油しにくい場所に給油口がある場合、それぞれに適したノズル、又はマイクロホースをご利用下さい。
標準で付属しているノズルを外して取り付けます。

全長(mm)355質量(g)240トラスコ品番112-5711種別ピンタイプフィッティング用材質主にNBR、C3604B長さ(mm)355接続口径R1/8ノズル接続径R1/8アズワン品番64-9537-83危険物の類別非危険物
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02218237
2022-04-19
用途: 軸受けの給脂用
三菱化工機アドバンス株式会社建設業・工事業

同メーカーのグリスガンを同時購入したので取付に問題は無かった
ピンタイプのニップルに漏れも無く使用出来た

対象商品 : 02218237
2018-03-27
用途: 機械メンテ

この形状は初めて使いましたが、ニップルから漏れも無く非常に使いやすいです。

対象商品 : 02218237
2018-06-12
用途: 農機具のメンテナンス
農・林・水産業

注入が困難グリスニップルに密着して注入して使いやすい。

1が参考にしています
対象商品 : 02218237
2014-10-17
用途: 狭い所のグリスアップ

先が自由に曲がりますので グリスアップが楽です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

グリース用注入器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする