曜日別特売
HSP-2 ストレートノズル ヤマダコーポレーション 02218535

HSP-2 ストレートノズル ヤマダコーポレーション 02218535
HSP-2 ストレートノズル ヤマダコーポレーション 02218535

ストレートノズル

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
全長(mm)240
内容量1個注文コード02218535品番HSP-2
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥1,200販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899

レバー式グリースガン(プッシュ式は除く)、又はSK型ハンドバケットポンプの注油ノズルが、給油口(グリースフィッティング)の形状に合わない場合、又、注油しにくい場所に給油口がある場合、それぞれに適したノズル、又はマイクロホースをご利用下さい。
標準で付属しているノズルを外して取り付けます。

用途ロングノズル全長(mm)240質量(g)95ノズル接続径R1/8仕様チャッキングなしトラスコ品番112-8141材質主にSTKM12B長さ(mm)240接続口径R1/8アズワン品番64-9537-87危険物の類別非危険物
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02218517
2018-03-12
用途: 機械のメンテナンス

角度を付けてもグリスが漏れず、作業効率が上がります。

対象商品 : 02218526
2016-07-07
用途: 農機具のメンテナンス
農・林・水産業

手の届かないところでも、楽にグリスアップ出来ます。
かなり良いです!

対象商品 : 02218535
2015-10-12
用途: グリスポンプ
農・林・水産業

現在のノズルが先端の消耗で交換しました、ニップルから漏れないで快適です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

グリース用注入器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする