曜日別特売
P25A ヘビー、エステルバンド用封緘機 大日製罐(DIC) 02219366

ヘビー、エステルバンド用封緘機

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
適合バンド幅(mm)16
内容量1台注文コード02219366品番P25A
参考基準価格(税別)¥19,500販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980
用途
ポリエステルバンド用
サイズP25C適合バンド幅(mm)16種別封緘機質量(kg)1.3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

各種バンド用引き締め機・封緘機・カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする