OP-YM-10 金型デートマーク 浦谷商事 02224275

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

OP-YM-10 金型デートマーク 浦谷商事 02224275
OP-YM-10 金型デートマーク 浦谷商事 02224275
OP-YM-10 金型デートマーク 浦谷商事 02224275

金型デートマーク

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個種別YM型(年月表示)トラスコ品番456-2712注文コード02224275品番OP-YM-10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,600

OP 型プラスチック金型専用・成形品のロット管理にベストマッチ。
材質SUS 420 焼入れ研磨仕上げ。
プラ型に埋め込むための商品。
日付表示の変更が金型内側からワンタッチ。(矢印部分をドライバーで回せばOK )
割り出しは、ボールプランジャーを使用、O リングに比べて、位置決め(矢印指示)精度が向上し、加工時に発生するガスや、高温に対する耐久性が抜群。

外径D(Φmm)10全長H(mm)12種別YM型(年月表示)トラスコ品番456-2712質量(g)7.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デートマークの表示タイプ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/386/
2023-03-02

刻印」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする