※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個文字種別英字文字Gトラスコ品番472-2167注文コード02224591品番UC-15B-G
参考基準価格(税別)¥1,320販売価格(税込)¥1,318販売価格(税別)
この商品は文字種別・文字・トラスコ品番など45種類から選べます他の種類を見る ・耐久性は抜群。どんな材質にも鮮明に刻印できます。
・16 ケタ(1 .5 mm )から6 ケタ(6 .0 mm )までの数字・文字が、一度に刻印できます。
・文字組みかえはワンタッチ。従来にくらべて約1 /10 の所要時間。
・同一のホルダーで、1 .5 ~6 .0 mm までの文字が打刻できます。
・ホルダー、刻印の精度が高いため、文字のガタツキがありません。
刻印文字寸法:
文字高さ(A): 15.0mm
文字幅(B): 1.0mm
文字ピッチ(P): 2.0mm
いちどに刻印できる数: 大ホルダー:16ケタ 小ホルダー:7ケタ