曜日別特売
UC-15BS ハイス精密組合せ刻印 Bセット 浦谷商事 02224713

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

UC-15BS ハイス精密組合せ刻印 Bセット 浦谷商事 02224713
UC-15BS ハイス精密組合せ刻印 Bセット 浦谷商事 02224713
UC-15BS ハイス精密組合せ刻印 Bセット 浦谷商事 02224713
UC-15BS ハイス精密組合せ刻印 Bセット 浦谷商事 02224713
UC-15BS ハイス精密組合せ刻印 Bセット 浦谷商事 02224713
UC-15BS ハイス精密組合せ刻印 Bセット 浦谷商事 02224713

ハイス精密組合せ刻印 Bセット

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
寸法(mm)1.5
内容量1セット注文コード02224713品番UC-15BS
参考基準価格(税別)¥37,400販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980

ハイスの刻印ですから、耐久性は抜群。
文字の組みかえはワンタッチ。従来に比べて約1/10の所要時間で済みます。
同一のホルダーで、1.5mm~6.0mmまでの文字が打刻できます。
ホルダー、刻印の精度が高いため、文字のガタツキがありません。

組内容
0~9 (10本)
A~Z (26本)
寸法(mm)1.5トラスコ品番294-0191セット内容0~9 各1本、A~Z 各1本、スペーサー 5本、木箱B 1個種別英数字刻印セット質量(g)300文字英字、数字
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02227592
2021-04-29
用途: 番号打刻

叩いた時に跳ね返るのでどうしてもきれいに打刻出来ないです。精度は良いのですが残念。

対象商品 : 02226156
2019-12-19
用途: 化粧品・洗剤などの容器の作成時
卸売・小売業

上下さかさまに置くと、中身がバラバラになる。中蓋等、工夫がほしい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刻印」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする