PUP-12.0 ポンチ エフケー 02228502

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ポンチ

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
表示サイズ(mm)12.0
12.0
8.0
8.5
10.0
10.5
11.0
13.0
14.0
14.5
15.0
16.0
17.5
18.0
18.5
19.0
20.0
20.5
21.5
22.0
22.5
23.0
23.5
24.0
24.5
25.0
26.5
28.0
内容量1個注文コード02228502品番PUP-12.0
参考基準価格(税別)¥2,200販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

専用の大型ポンチングマシンにセットして橋梁や鉄骨等鉄鋼材の丸穴あけに使用します。

表示サイズ(mm)12.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02228475
2020-11-20
用途: 鉄板穴あけ
農・林・水産業

使い方が悪かったのか、すぐに折れてしまいました。センターが合っていなかったかもしれません。細いのは折れやすいです。

対象商品 : 02228527
2014-04-04
用途: 工場加工

安いが性能的に問題なかった。
欲しい時は直ぐ必要なのでこのエフケーの物も当日か翌日出荷対応して欲しい。

1が参考にしています
対象商品 : 02228545
2013-03-09
用途: 鋼材の穴あけ作業
製造業

以前使っていたものが曲がってしまったので、そのスペアとして買いました。まだ使っていませんが、同じメーカーらしいのでそれなりに使えることを期待しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンチング(パンチャー)用ポンチ/ダイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする