曜日別特売
PUU-21.5 ダイス (43mm径) エフケー 02228861

ダイス (43mm径)

(1件のレビュー)
5日以内出荷5日以内出荷とは
表示サイズ(mm)21.5
21.5
8
8.5
10
10.5
11
12
13
14
14.5
15
16
17.5
18
18.5
19
20
20.5
22
22.5
23
23.5
24
24.5
内容量1個注文コード02228861品番PUU-21.5
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

専用の大型ポンチングマシンにセットして橋梁や鉄骨等鉄鋼材の丸穴あけに使用します。

表示サイズ(mm)21.5実寸23
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02228737
2020-11-03
用途: 農業機械の整備
農・林・水産業

とてもきれいに穴が開きます。もっと早く買えばよかったです。また他のサイズを買います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンチング(パンチャー)用ポンチ/ダイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする