曜日別特売
RP-26.5 リーマーポンチ エフケー 02229017

 

RP-26.5 リーマーポンチ エフケー 02229017
RP-26.5 リーマーポンチ エフケー 02229017

リーマーポンチ

(1件のレビュー)
5日以内出荷5日以内出荷とは
寸法d(Φmm)21
寸法L(mm)180
内容量1個注文コード02229017品番RP-26.5
参考基準価格(税別)¥2,040販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

ヨセポンチであわせた鉄板の穴を仮止めして角度を出したり検査を受ける時に使用します。

寸法L(mm)180質量(g)730寸法L1(mm)130寸法L2(mm)25寸法d(Φmm)21その他胴部分(D)は研磨仕上げしています。穴径とサイズDが一致するポンチを選んでください。穴に叩き込んで使用します。種別リーマポンチ材質S45C硬度HRC40サイズD(mm)26.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02228956
2015-04-16
用途: 鉄板の穴決めに使用
有限会社大昇ホイストサービス

とても使いやすく満足しています・複数のリーマーポンチが一緒の工具箱に入っているのでサイズを刻印してくれると、とても有難いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする