呼び径(A)125接続方式管フランジ材質鋳鉄呼び径(B)5最高使用圧力(MPa)1.37(120℃以下の静流水)、0.98(120℃以下の油、脈動水、空気)、0.69(飽和蒸気)、0.20(120℃以下のガス)仕様ストレーナ形状Y形種類ストレーナ寸法L(mm)465呼び径5B寸法H(mm)321ねじ径M20寸法A(mm)1.5寸法t(mm)24寸法F(mm)17寸法D(mm)250寸法B(mm)2.5寸法C(mm)210寸法d(Φmm)125使用流体水、油、空気、蒸気、ガス材質(キャップ)FC200寸法H1(mm)446寸法G(mm)M16寸法h(mm)23材質(カバー)FC200ボルト穴数8最高許容圧力(MPa)1.37(0~120℃以下の静流水)、0.98(0~120℃以下の油・脈動水・空気)、0.69(飽和蒸気(171℃))、0.2(0~120℃以下のガス)ハンドル形状ハンドル無し材質(ガスケット)非石綿シート材質(スクリーン)60°千鳥抜きステンレス打抜板材質(プラグ)304SS材質(ボディ)FC200材質(ボンネット)FC200寸法P(Rc)Rc3/4寸法PRc 3/4クラス10K接続形状フランジ:JIS B2239 10K管フランジの呼び125A(5B)