ST-40A めすおすチーズ(バンド付) ネジ込み式管継手 桑名金属工業 02236543

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

めすおすチーズ(バンド付) ネジ込み式管継手

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード02236543品番ST-40A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,650
トラスコ品番163-3244形状めすおすチーズ(バンド付)呼び径(B)1 1/2B寸法A(mm)48寸法B(mm)68
注意
※2023年1月より、社名が「日立金属株式会社」→「株式会社プロテリアル」へ変更となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする