LD1117S25CTR STMicroelectronics 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 2.5 V, 3+Tab-Pin, LD1117S25CTR STMicro 02248621

STMicroelectronics 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 2.5 V, 3+Tab-Pin, LD1117S25CTR

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(2500個)
注文コード
02248621
品番
LD1117S25CTR
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥81,378
販売価格(税別)
¥73,980
仕様
●出力電流 Max : 1.3A●出力電圧 : 2.5 V●ラインレギュレーション : 6 mV●ロードレギュレーション : 10 mV%●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOT-223mA●ピン数 : 3+Tab●出力タイプ : 固定●寸法 : 6.5×3.5×1.8mm●入力電圧 Max : 15 Vmm●長さ : 6.5mm●リニア電圧レギュレータ、800 mA、STMicroelectronics
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする