曜日別特売
16E050 自動切上チェーザ AC HSS REX(レッキス工業) 02265602

自動切上チェーザ AC HSS

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズ2 1/2~3
内容量1組注文コード02265602品番16E050
参考基準価格(税別)¥55,400販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980
質量(kg)0.85適合N80A3、N80A3GX、90A3種別チェーザトラスコ品番122-8331サイズ2 1/2~3寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)60×65×45
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02265575
2022-08-07
用途: ねじ切り機
梶設備株式会社建設業・工事業

レツキスねじ切り機ステンレス管ねじ切りに使用しています。

1が参考にしています
対象商品 : 02265575
2022-04-22
用途: 機械のメンテ
卸売・小売業

いろんな種類があって、驚きました。
とりあえず早く到着したので助かりました。

対象商品 : 02265575
2020-02-29
用途: 配管工事

前も同一製品を使っていて、切れが悪くなり交換しました。今度はバッチリです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプねじ切機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする