曜日別特売
1201V2(PV-2) パイプバイス REX(レッキス工業) 02266232

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

パイプバイス

(2件のレビュー)
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
使用範囲1/8~3 1/2インチ
内容量1個注文コード02266232品番1201V2(PV-2)
参考基準価格(税別)¥28,500販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

しっかり締め付け、耐久性に優れています

用途鋼管用質量(kg)8.2トラスコ品番122-9150使用範囲1/8~3 1/2インチ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02266223
2018-03-15
用途: 井戸用水中ポンプの引き上げ
農・林・水産業

同じような物が中国製で大幅に安い品物がありますが、2-3回で壊れてしまいます。確実な作業が必要なので、本物はさすがに丈夫です。

対象商品 : 02266214
2013-12-04
用途: 水処理装置の配管作業
日精オーバル株式会社

1万円以上するものと比較して殆ど問題ない。むしろ高い品がなぜ高いのかわからない。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプねじ切機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする