RIDGID(日本エマソン)
パイプカッタ 替刃 F-514
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1枚
注文コード
02268411
品番
33100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
用途
鋼管用
トラスコ品番
121-0718
幅(mm)
20
全長(mm)
30
質量(kg)
0.03
高さ(mm)
30
適合替刃・カッター
1-A、2-A、42-A(鋼管用)