RIDGID(日本エマソン)
クイックアクションチューブカッタ 151
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
02269267
品番
31632
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
クイックアクション機構・I型鋼構造・焼入れ処理摩擦面・スムーズ操作可能なスラストベアリング採用滑り機構。前モデルでX-CELノブとX-CELピンを採用。これにより迅速な切断と替刃交換が可能。
仕様
クイックアクション機構
トラスコ品番
451-6231
種別
クイック・アクション・チューブカッタ
幅(mm)
34
全長(mm)
210
質量(kg)
0.39
色
ボディ:白
高さ(mm)
45
能力(mm)
6~42
能力(inch)
1/4~1 5/8(外径)
適合替刃
E-3469(標準付属品)