G-130 ガスバーナー用共通ボンベ プリンス(フカシロ) 02270581

ガスバーナー用共通ボンベ

(27件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本(130g)
内容量1本(130g)注文コード02270581品番G-130
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥494
販売価格(税別)
449
適合
ガスバーナー(GB-2001/GT-3000S)
ガスマッチ(GM-08)
TGK品番810-54-41-02トラスコ品番118-4792アズワン品番6-471-02
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:27
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-26
用途: ロー付け用バーナーに使用
錺工房

少し値段が高いですが携帯性に優れ、火炎むらが無く品質もすごく良いと思います。出来ればもう少し大きな容器の物もあればなお良いかともいます。

対象商品 : 02270581
2023-06-13
用途: ロウ付けに使用
その他業種

真鍮やシルバーのアクセサリー作りでロウ付けに使用していて、使いやすいです。

対象商品 : 39876376
2022-05-01
用途: 歯科技工作業時
フジデンタル製造業

精密な火を調整して進める作業時にはやはり安定的なガスを器材へ充填して行ったほうが作業効率が良いです。

対象商品 : 02270581
2021-12-18
用途: ライターに。
有限会社中央水道工業所建設業・工事業

迷ったらコレ。 じゃなくて、迷わずにコレ。
着火不良にイラつかないので健康に良い。

1が参考にしています
対象商品 : 02270581
2021-12-19
用途: マイクロトーチ

不思議と純正のほうがが安い。もちろん問題ないです。関係ないですがガス補充って実際入っていってるのか実にわかりにくいですよね。

1が参考にしています
対象商品 : 02270581
2021-01-04
用途: DIY
製造業

コテライザーガス式半田ごてとプリンスハンドガスバーナ用、ガス注入らいたーに使用しています。70mlの100均ボンベを買っていましたが最近見当たらなくなったので購入してみました、ガス式半田ごてでは特に冷えているときの着火性がよくなったように感じます、今回は2本買ったので当分使えそうです。

2022-05-16
用途: ガスの充填
まつえ蜂蜜製造業

注文してからすぐに届き、使用出来たので非常に助かりました。

対象商品 : 02270581
2021-03-30
用途: ロウ付け
卸売・小売業

プリンスのバーナーに使用しました
補充しやすかったです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス トーチ/バーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする