タイムケミカル
イージーショット
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1台
注文コード
02273793
品番
#2500
参考基準価格(税別)
¥36,000
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
用途
粘度が30cps以下の下記薬液のスプレー、注人及びエアブロー
スパッタ付着防止剤、切削油、洗浄剤、脱脂剤、浸透油、溶剤、潤滑油等
(粘度30cpsとは、大体トマトジュース程度の粘度が目安です。)
高さ(mm)
220
材質(本体)
鉄製(黒塗装)
質量(g)
900
危険物の類別
非危険物
液量(L)
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※酸のように、金属表面を傷つけたり攻撃するような液体は使用しないで下さい。
※油ないし溶剤系の液体に使用下さい。