曜日別特売
TR-45 トリマー・ルータービット U溝ビット ライト精機 02274186

トリマー・ルータービット U溝ビット

(8件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
刃長(mm)8
寸法B(mm)8
全長L(mm)38
寸法A(mm)6
内容量1個注文コード02274186品番TR-45
参考基準価格(税別)¥3,600販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

SUPER トリマ・ルータービット

用途トリマ用寸法A(mm)6寸法D(mm)32寸法B(mm)8寸法C(mm)6刃長(mm)8シャンク径(Φmm)6全長L(mm)38
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02274204
2025-08-03
用途: 木材の溝を切る時に使用
その他業種

以前、ライト精機さんのビットを購入したところ、安定してよく切れたので、今回も迷わずライト精機さんにしました。
紅葉樹、特にナラなどの堅木を扱うことが多いのですが、焦げ付きもせずうまく切れています。

2025-05-22
用途: 木材の飾りの溝や抽斗等の手掛かりに使う。
有限会社サカエ陳列製作所製造業

最初はよく切れるのですがどのくらいの
頻度で交換するのか又目立てをすれば良いのか
買い替える方がかえって安く付くのかな
もう少し安くなれば良い

対象商品 : 02274186
2024-05-26
用途: 研究
国立大学法人東海国立大学機構 名古屋大学教育・研究機関

ボール状のルータビットを使ってU溝を作っていたのですが、それよりきれいにU溝ができます。

対象商品 : 10248917
2021-10-28
用途: 木工用

切れ味は滑らかで、とても満足しています。
サイズ違いも検討中

1が参考にしています
対象商品 : 02274204
2020-07-10
用途: 扉の手掛かり
製造業

いつもは、大日ばかり使ってましたが先から10ミリ位しか使わないのでこれで十分です。値段も半分以下

1が参考にしています
対象商品 : 02274195
2021-02-26
用途: 木工作業全般
雄工房サービス業

まだ使っていませんが今までの交換品ですので使い勝手はいいと思います

対象商品 : 02274204
2016-09-29
用途: 杉の板を加工ペンが収まる溝をつけました。
漆器工芸種本章

大変きれいに出来ました。切れ味が違うように感じましたね!

1が参考にしています
対象商品 : 02274186
2016-10-15
用途: 階段のすべり止めの溝堀

安価な物も考えたのですがこちらにして正解でした。切れ味が違います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

自在錐の種類と安全カバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/030/
2023-03-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

木工ドリルビットの刃先の種類と研ぎ方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/woodworking_drill/
2023-03-23

木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする