ライト精機
六角軸コンクリートドリル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
刃径(Φmm)
4.4
2.8
4.4
5.3
5.5
6.5
溝長(mm)
40
35
40
50
全長(mm)
107
94
107
122
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02274378
品番
4.4
参考基準価格(税別)
¥1,150
販売価格(税込)
¥923
販売価格(税別)
¥
839
バスケットに入れる
シャンク形状
六角軸
材質
超硬
全長(mm)
107
溝長(mm)
40
刃径(Φmm)
4.4