曜日別特売

六角軸鉄工ドリル

(2件のレビュー)
8日以内出荷8日以内出荷とは
刃径(Φmm)5.4
5.4
5.6
5.7
5.9
1.8
3.9
4.1
4.6
4.7
5.1
5.2
7
7.5
8
8.5
9
9.5
10
10.5
11
11.5
12
12.5
13
13.5
14
14.5
15
16
全長(mm)125
有効長(mm)57
内容量1本注文コード02274807品番5.4
参考基準価格(税別)¥1,300販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999
全長(mm)125刃径(Φmm)5.4有効長(mm)57材質高速度鋼(HSS)タイプ六角軸6.35mm被削材鉄、アルミ、木材
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02275017
2019-02-27
用途: 窯業系サイディングの穴あけ作業

六角軸に16ミリの太さのドリルでは軸が欠けないか心配でしたが
丁寧に使えば何とか持ちます。
もう少し安価な物があれば良いです。

対象商品 : 02274913
2017-09-19
用途: 制御盤の取り付け工事
佐藤 溶工

普通にアングルに穴あけできました
10箇所ぐらい穴あけたけど刃先は問題ありません

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする