日本緑十字社
道路標識(構内用)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1枚
文字内容
制限速度 30K
日本緑十字社品番
133227
注文コード
02277275
品番
道路323-30K
参考基準価格(税別)
¥8,900
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
文字内容・日本緑十字社品番
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
厚さ(mm)
1
仕様
10mmΦ穴×2(上・下)
トラスコ品番
814-9566
種別
制限
材質
スチール
寸法(mm)
600Φ
質量(kg)
2.3
サイズ
600mm丸×1mm
文字内容
制限速度 30K
区分
道路
取付方式
穴2(上下各1)
日本緑十字社品番
133227
注意
※チョーク・ラーフル別売