NO.26941 小径ドリルチャック PROXXON(プロクソン) 02278386

小径ドリルチャック

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード02278386品番NO.26941
参考基準価格(税別)¥1,800販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398
最高回転数(min-1[r.p.m])25000適合品番No.27110、27119、27120、27121、28400、28405、28472、28473、28510、28511、28515、28525取付ねじM8×0.75適合シャフト径(Φmm)0.5~3.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-19
用途: 電動リューターのコレットチャックから交換
運輸・通信業

2.17と3ミリの回転刃の差し替え時に、
内部コレットの交換が面倒だったので買ってみました。
雑に取り付けると芯が出ないこともありますが
丁寧に取り付ければ、0.8㎜のドリルでも振れなく穴あけ出来ました

対象商品 : 02278386
2024-03-06
用途: 金属加工
オオツカ興産有限会社

プロクソンルーターに使っています。精度は高い方だと思いますが、ブレなく固定する為には、深く差し込む必要があります。1.5mm厚の鉄板にφ3.0mmの穴を開ける事ができました。

対象商品 : 02278386
2019-08-18
用途: 小物のカット時
製造業

シャフトの直径3.175mmも安定して固定でき、また、他の異なるサイズも簡単に合わせられてとても使いやすかったのです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ドリルチャックの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/427/
2022-12-14
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ドリルチャックの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/054/
2022-12-14
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ドリルチャックの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/drillchuck_howtouse/
1が参考にしています
2022-12-14

締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする