曜日別特売
PET-110 ペットボトル君 ダリヤ(マルハチ産業) 02280136

ペットボトル君

(12件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード02280136品番PET-110
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥241
販売価格(税別)
219

ペットボトルでできる簡易スプレー。逆さにしても霧がでます。霧・ジェット・ストップの3段切替です。

モノタロウではこんなお得な商品も!
ホワイト、ブラウン材質本体:ポリプロピレン、ホース:ポリエチレン質量(g)28使用流体本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)83×32×292危険物の類別非危険物
注意
※ペットボトルの種類によっては、一部キャップのねじが合わないものがありますので、合うものをお使いください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-23
用途: 防錆油用、工業用洗剤用

空の500mmlのペットボトルに、防錆油を入れたり、工業用油用洗剤を入れて大掃除の時に使用。大活躍しております。

対象商品 : 02280136
2025-06-26
用途: キッチンハイターの噴霧用として
サービス業

他のスプレーノズルはすぐ割れたりするけどこれは耐久性があるのでリピートしてます。

対象商品 : 02280136
2023-01-30
用途: 防錆油、掃除用

空になったペットボトルに取付けて使用できるので、お手軽です。弊社では、防錆油を入れて使用してます。大掃除の時は、ガラス用洗剤、油汚れ用洗剤パワフルクリーナーを入れて使用。若干、レバー部が弱い時がありますが、お値段がお手頃なので、リピートしてます。

対象商品 : 02280136
2022-03-29
用途: 除菌スプレーのヘッドとして使用
教育・研究機関

500mlのペットボトルに除菌剤を入れて使っています。
同じような100均のスプレーガンはすぐにダメになってしまうのでこちらに変更しました。
どうせそんなに長く使えないと思い数本まとめて購入しましたが、2年以上の使用でまだ1本目。
お勧め出来るスプレーガンです!

1が参考にしています
対象商品 : 02280136
2022-05-21
用途: 霧吹き

500mlのペットボトルにつけられます。ホースが少し長めなのでペットボトルに合わせてカットして使ってます。

対象商品 : 02280136
2018-06-13
用途: バイクのメンテナンス
有限会社ホーリン運輸・通信業

台所用の洗剤を薄めて、ペットボトルに入れて、使っています。チューブの長さですが、カゴメの野菜ジュースのペットボトルがぴったりでした。洗剤の出方もスムースで満足しています。

対象商品 : 02280136
2017-08-28
用途: どうせ長持ちしないなら安いので十分
株式会社ライン自動車・二輪車・自転車関連業

1個1000円のスプレーボトルでも洗剤が強いのですぐにダメになるのでそれならこれで十分。

対象商品 : 02280136
2016-03-12
用途: 水とオイルの噴霧

今回2個購入しました
一つは水の噴霧です、使用したペットボトルは縦長の正方形の1リットル容器です
この容器ですと、吸い上げチューブの長さがピッタリです、ふたの部分も漏れなど無く良好です
もう一つはエアーフィルターオイルの噴霧に使用しました、こちらは500ミリリットルの容器でしょうですこちらは吸い上げチューブは切らないと長いです、 
霧の状態は微細ではなく多少荒い感じです、
耐久性の方は未だ解りませんが長く使用できればとても使い勝手が良い商品です。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプレー容器(ピストルタイプ)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/828/
2022-10-12
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする