EC-03BK カーリータップ(伸びる延長コード) 長岡特殊電線 02281107

カーリータップ(伸びる延長コード)

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード02281107品番EC-03BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

伸縮性に優れた特殊構造のカールコードを「延長コード」にしました!
●最大伸長3m! 使いたいときに必要な分だけ伸ばせます!
●移動させる電気製品や設備の電源延長用に!

用途
天井のコンセントから、レジやPOSシステムの電源供給に!
店舗や小売店のディスプレイへの電源供給に!
美容院でお使いのドライヤーの延長コードに!
ご家庭やオフィスで、インテリアにさりげなく配慮した延長コードとして!
電動工具や設備の電源延長用に!
定格電圧(V)125コンセント個数1定格電流(A)15容量(W)1500以下電線仕様-太さ(mm2)2使用場所屋内RoHS指令(10物質対応)対応特性抗菌伸長(m)最大/3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02281107
2022-08-21
用途: 移動式テレビ台
サービス業

特にない よくできている
差し込み部分が2つあると良い。(二股になっていると良い)

1が参考にしています
対象商品 : 02281107
2021-03-06
用途: 研磨作業時のサンダーの延長コード(上部電源)
有限会社新明建設建設業・工事業

色違いがあれば最高、黒は場合では目立たない、照明不足、急いでいる時等!

1が参考にしています
対象商品 : 00027913
2017-08-24
用途: ミシンを使う時
optimisumo-comallanサービス業

ライティングレールに抜け止めコンセントを取付け、そこにこのカーリータップをつなぎました。長く伸びるのが便利ですが、自重がけっこうあるので、抜け止め機能のついたコンセントを使うほうが安心です。

2が参考にしています
対象商品 : 00027913
2015-12-16
用途: 延長コード
飲食業

しっかりした商品で思ったとおりでした。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

延長コードの特長と電圧降下について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/591/
2023-02-22

コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする