- ステアリングロック6 CORES(コアーズ) 02281317

 

- ステアリングロック6 CORES(コアーズ) 02281317
- ステアリングロック6 CORES(コアーズ) 02281317
- ステアリングロック6 CORES(コアーズ) 02281317

ステアリングロック6

(3件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード02281317品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
モノタロウではこんなお得な商品も!
付属品
キズ防止保護テープ(50mm×100mm)×2枚、専用キー×3本
(※商品の性質上、複製出来ない丸穴鍵を採用しています。紛失にはくれぐれもご注意ください。)
全長(mm)465(最大時/682)質量(g)1330適合ハンドル内径220~370mm、太さ 一般乗用車用有効寸法(mm)ステアリング内径/220~370
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02281317
2018-08-01
用途: 車の盗難防止として使用。

簡単に取り付け出来て効果も有ると思います。但しプロに掛かったら外されて盗難されるかは不明です※ステアリングと当たる部分にもう少しクッション性が有ると不具合(DFや凹み)が発生し難く成ると思います。付属のスポンジでは薄す過ぎると感じたので自分は厚いスポンジを巻いてテ-ピングで対処しのました。

対象商品 : 02281317
2016-05-27
用途: 盗難防止

週末など停車時間が長くなる際に使用
2年ほど使用しているが問題もない

対象商品 : 02281317
2015-07-14
用途: 夜、月極駐車場にて
有限会社エフェクト

簡単取り付け。パッと見で盗難防止ハンドルバーが見えるのが良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用防犯・セキュリティー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする