- ステアリングロック7 CORES(コアーズ) 02281326

 

- ステアリングロック7 CORES(コアーズ) 02281326
- ステアリングロック7 CORES(コアーズ) 02281326
- ステアリングロック7 CORES(コアーズ) 02281326

ステアリングロック7

(4件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード02281326品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
付属品
キズ防止保護テープ(50mm×100mm)×2枚、専用キー×3本
(※商品の性質上、複製出来ない丸穴鍵を採用しています。紛失にはくれぐれもご注意ください。)
全長(mm)484(最大時/680)質量(g)1650適合ハンドル内径165~345mm、太さ 一般乗用車用有効寸法(mm)ステアリング内径/165~345
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02281326
2017-05-19
用途: 車の盗難防止
株式会社勉強堂卸売・小売業

キャラバンに装着時ハンドルバ-のクラクション部分が盛り上がっているためロックバ-を掛ける際にややあたるためクラクションをならしてしまうことがあります。車種により、あたらぬよう多少の工夫が必要かも。因みにハイエ-スは、さほど気にならず。
品物としては、良いものだと思います。

対象商品 : 02281326
2017-08-22
用途: 車を長時間使わない時
株式会社野尻製作所

車の盗難の防止に役に立ちます。使い手もよく、手持ちの車にはすべて搭載しています。

対象商品 : 02281326
2017-09-20
用途: マイカーに装着
自動車・二輪車・自転車関連業

価格が魅力的で購入しました。希望通りで十分満足です。

対象商品 : 02281326
2014-11-24
用途: ハンドルロック
中野

BM のハンドルには、使えない。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用防犯・セキュリティー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする