曜日別特売
HR-3UTC(4B) ニッケル水素充電池 単3形 FDK 02281423

ニッケル水素充電池 単3形

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(4本)注文コード02281423品番HR-3UTC(4B)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

乾電池の代わりに手軽に使える充電池のスタンダードモデルです。

タイプ単3形トラスコ品番492-4533質量(g)113電圧(V)1.2本数4公称容量(mAh)min.1900グリーン購入法適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-26
用途: 防犯灯ようです。
その他業種

特に問題なく充電でき経済的にもメリットがあります。お勧めします。

2024-11-06
用途: 交換用電池として
その他業種

近くの電化ショップには本商品の在庫がなく、早急に必要な商品であったため助かりました。

対象商品 : 02281423
2024-07-14
用途: プライベート
植木屋 さくら農・林・水産業

息子とミニ四駆を始めたので購入しました
充電器とセットも購入しました
とても使いやすいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

充電式電池」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする