HR-4UTC(4B) ニッケル水素充電池 単4形 FDK 02281448

ニッケル水素充電池 単4形

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(4本)
本数4
内容量1パック(4本)注文コード02281448品番HR-4UTC(4B)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

乾電池の代わりに手軽に使える充電池のスタンダードモデルです。

タイプ単4形トラスコ品番492-4576質量(g)56電圧(V)1.2本数4公称容量(mAh)min.750
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-26
用途: ワイヤレスヘッドホンに使用
有限会社アスコ通信特機

特に問題なく使用できてます。
今まで充電エラーで充電できなくなり思い切って交換しました。
以前より長時間使用できるようになった様な気がします。

対象商品 : 02281432
2024-02-23
用途: マウスのバッテリー補充
その他業種

マウスのバッテリーがすぐになくなってしまうので、二本あると切れ目なく充電→使用ができるので便利で経済的。

対象商品 : 02281432
2024-04-30
用途: 保管用に購入
小田工業 有限会社建設業・工事業

まだ使用していませんが、保管用に購入しました。懐中電灯などにしようするよていです。

対象商品 : 02281432
2024-04-12
用途: 充電電池が必要な機器

ひとつ販売があると便利です。
要するに必要な数を指定できると良いと思います。

対象商品 : 02281432
2021-04-14
用途: 夜間の照明
その他業種

エネループと同じ様に使用でき、富士通製なので安心して使えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

充電式電池」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする