曜日別特売
BD1132 ハロゲンバルブ エアー H11 カーメイト 02283864

BD1132 ハロゲンバルブ エアー H11 カーメイト 02283864
BD1132 ハロゲンバルブ エアー H11 カーメイト 02283864
BD1132 ハロゲンバルブ エアー H11 カーメイト 02283864

ハロゲンバルブ エアー H11

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1箱(2個)注文コード02283864品番BD1132
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

明るく見やすい「白色光」
車検対応
リレーハーネス不要
樹脂レンズ対応

用途
車検対応純正ハロゲン交換用バルブ
色温度(K)4200質量(g)20(×2個)形式H11消費電力(W)55明るさ(W)110全光束(Lm)1100
注意
※バルブを落としたり、無理な力を加えたり、傷を付けたりしないこと。バルブが割れるとガラス球内部の圧力が高い為、ガラス破片が飛散し、失明やケガの原因となることがあります。※バルブは灯具の外では点灯させないこと。思わぬ事故、ヤケド、火災のおそれがあります。※点灯中のランプやバルブを間近で直視しないこと。目が痛くなったり視力障害原因となるおそれがあります。※12V車専用のバルブです。他の用途には取付・使用しないで下さい。※車種により適合の可・不可があります。必ずカーメイト適合情報を確認の上使用して下さい。※適合車種以外には使用しないで下さい。※後付けやオプションのフォグランプには使用しないで下さい。※電球の交換方法は自動車の取扱説明書をご覧下さい。※灯具の改造や変更した車には使用しないで下さい。※本品は保安基準に基づく明るさ、光色(JIS D5500 色温度範囲)で設計された製品ですが、車両状態及び灯具の劣化・汚れなどの影響で明るさ・光色が車検不合格とされる場合があります。その場合は元の純正バルブに交換して下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車用ハロゲンバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする