曜日別特売
K444 SU取付フック カーメイト 02284564

SU取付フック

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1箱(4個)注文コード02284564品番K444
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

ステーセットSUの取付けに必要な車種別専用設計の取付フック

用途
システムキャリアINSU用取付フック
質量(g)850セット内容車種別専用フック×4個、車種別専用ベースゴム×4枚、取付シール×1枚
注意
※inno車種別適合表をご確認下さい
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02284573
2019-08-05
用途: 自動車にキャリアをつける
その他業種

アクセラスポーツの場合、これまでに乗った(取付けた)車に比べて前後間隔が狭く、また水平ではない気がしますが、これは車のデザイン上仕方ないと思います。使用では全く問題ありません(サイクルキャリアで使用)。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車外用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする