C81 撥水スプレー カーメイト 02285395

C81 撥水スプレー カーメイト 02285395
C81 撥水スプレー カーメイト 02285395

撥水スプレー

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個(120mL)注文コード02285395品番C81
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

早い簡単仕上げ
スプレーして塗り広げるだけなので誰でも簡単に作業できます
45km~60kmで雨を弾く
約2ヶ月耐久
簡単作業なのに撥水被膜を形成
たっぷり大容量120ml
フロントガラス(普通車)で約5~7台分使用可能。ミニバンやSUVにも最適な大容量
油膜のぎらつきを防止し夜間の視界もクリア
冬は雪や霜が凍りつきにくくなります

用途自動車用ガラスの撥水剤成分シリコーン、無機酸、アルコール類種類液体危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量120mL危険物の性状水溶性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02285404
2018-04-01
用途: 車のガラス面に塗布

車のガラスに付いたふき取りが結構きつかったのですが、水のはじきは長持ちしてます。

対象商品 : 02285395
2017-11-19
用途: フロントガラスの撥水

小さめのタオルで渇水処理しています、値段以上に良好です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ウインドウ用・ウォッシャー液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする