PS-1 L 0.75 PPクラフトシート アクリサンデー 02286454

PPクラフトシート

(26件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ナチュラル
幅(mm)565
長さ(mm)980
内容量1枚注文コード02286454品番PS-1 L 0.75
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

カラフルで丈夫、柔軟性があるポリプロピレンの0.75mm厚さタイプです。

用途クリアファイル、仕切りファイル、インデックス、書類ケース、各種事務用品、メガホン、かばん、作業台のトップシート厚さ(mm)0.75幅(mm)565長さ(mm)980ナチュラル寸法(厚さ×幅W×長さL)mm0.75×565×980材質ポリプロピレン(PP)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:26
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-06
用途: マッサージ機の修理
Hamony製造業

マッサージ機のクラッチ部ゴムが劣化して動かなくなった時にインターネットで修理した人の記事があり、ゴムの代わりにこの材料で修理したところ大変良く動く様になり5年経ってもしっかり動いております。

2025-01-25
用途: 社内の広告掲示版
有限会社なすやタクシー運輸・通信業

適度な硬さを有しカット、曲げ加工も容易であり扱いやすい。
おもて/うらがあり、シボ有り無しで作り分けているが、シボ無し面はシールの接着性も良い。

対象商品 : 02286637
2025-03-18
用途: レンジフードの側面目隠し
サービス業

カッター・ハサミで加工しやすく、とても使いやすい商品

対象商品 : 02286454
2023-01-16
用途: 機械

ナイフやハサミで簡単に切れたので 作業性は良かったです。

1が参考にしています
対象商品 : 02286472
2022-02-20
用途: 床の傷続き防止
医療・福祉・介護関連業

床に置いた荷物を棚から出し入れする際、荷物の重さで出し入れが重たかったのですが、シートのザラザラ面を上面にして敷くことで出し入れが非常に軽く、更に床に傷が付きません。

1が参考にしています
対象商品 : 02286454
2022-03-03
用途: 試作
日晴金属株式会社製造業

納品が早く重宝しています。包装状態も良く安心して利用できます。

対象商品 : 02286454
2019-11-27
用途: 工作台の作成
製造業

丸めず平たい状態で包装されキズもなく届きました。
加工もしやすいので気に入りました。
幅が650mm以上あれば、冷蔵庫下に敷いて床の保護などにも使うなど応用範囲が広がりそうです。

対象商品 : 02286524
2019-05-07
用途: ミニ四駆の改造に
製造業

ミニ四駆のキャッチャーダンパー製作用に黒を購入しました。公式大会に出る気は全くないのでこちらで十分、しかも安いうえにかなりの大きさです。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2958:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-03-29

樹脂素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする