アクリサンデー
PPクラフトシート 発泡タイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
色
黒
赤
青
緑
ベージュ
黒
全28種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
02286795
品番
HP-2 SS 2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
緩衝性を持ちながら適度な耐衝撃性と剛性を備えているため梱包材にも適します。ホットスタンプなどの印刷が可能です。
用途
クリアファイル、仕切りファイル、インデックス、書類ケース、各種事務用品、メガホン、かばん、作業台のトップシート
色
黒
厚さ(mm)
2.0
幅(mm)
200
長さ(mm)
300
材質
ポリプロピレン(PP)
商品豆知識
樹脂素材の種類と特長