曜日別特売
- 電源ファン USBタイプ モノタロウ 02289096

 

- 電源ファン USBタイプ モノタロウ 02289096
- 電源ファン USBタイプ モノタロウ 02289096
- 電源ファン USBタイプ モノタロウ 02289096
- 電源ファン USBタイプ モノタロウ 02289096
- 電源ファン USBタイプ モノタロウ 02289096
- 電源ファン USBタイプ モノタロウ 02289096
モノタロウ

電源ファン USBタイプ

(100件のレビュー)
取扱い終了1年間返品保証
内容量1台注文コード02289096品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

上下の角度調整が可能なUSB扇風機。
シンプルなON/OFFスイッチタイプ!

商品タイプ扇風機材質寸法(mm)約150×約140×約80(本体)黒色、(羽根)銀色質量(g)354電源(V)DC5消費電力(W)2.5回転数(min-1[r.p.m])2400ケーブル長(m)約1.1コネクタUSB2.0オス羽根径(Φmm)約90
取扱説明書:
注意
※製品を分解、改造したりしないでください。
※ガードを付けずに使用したり指を入れないでください。
※異常が発生した場合は即停止しコードを外してください。
※コードを引っ張ったり傷付けたりしないでください。
※USBハブ等に接続した場合は電力不足で動かない場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:100
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02289096
2022-03-23
用途: パソコンの電源で
卸売・小売業

夏場に団扇の代わりに、パソコンの作業中に使っています。顔の横にあれば割と涼しいです。

対象商品 : 02289096
2022-01-22
用途: パソコンへ

パソコンの冷却用にセットしたのですが、気のせいかも知れませんが消費電圧?パソコン起動が遅くなったみたいで、USBコンセント変換機で使います。

対象商品 : 02289096
2021-08-15
用途: 事務用に
卸売・小売業

パソコン作業時の送風用にUSBに接続してく買っています。微風ですが十分です。

対象商品 : 02289096
2021-07-14
用途: パソコン作業
西本農具店農・林・水産業

風力もあり、重力もあり、安定感も満足です。お得でした。

1が参考にしています
対象商品 : 02289096
2021-06-18
用途: お店のレジ付近
有限会社 葉温卸売・小売業

コンパクトでお洒落な感じがこのお値段で。
音も静かで大変良いと思います。
風量の調整ができればなお良いと思いました。

対象商品 : 02289096
2020-10-20
用途: PC作業時
製造業

思った以上に良いです。音も静かです。追加で2台購入しました。

1が参考にしています
対象商品 : 02289096
2020-08-01
用途: パソコン冷却用
その他業種

パソコン周辺の排熱によって温められた空気を拡散させる予定で購入しましたが、値段なりですかね。ただ他のUSB電源のミニ扇風機は1,000円以上のお値段なので安く買えました。
パソコンから電源が取れるので外置きの冷却ファンとしては便利です。小さいので工夫すれば吊り下げもできるのが良いです。羽は金属4枚羽でそこそこの回転数があるので結構音がしますね。

1が参考にしています
対象商品 : 02289096
2020-08-17
用途: 涼しく過ごしたい時
デジョイピザ飲食業

とても静かで風量もそこそこ強いので満足しています。金額の割につくりはしっかりしていて安心しました。耐久性はまだ未知ですが長く使えてほしいです。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする