曜日別特売

真空包装袋 フィルミックス 3000枚入 BNシリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
アズワン品番67-5748-87
内容量1枚(3000枚)注文コード02289476品番BN1222
参考基準価格(税別)¥29,000販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980

外側からナイロン、接着性ポリエチレン、ナイロン、接着性ポリエチレン、ポリエチレンの5層構成、-40℃の冷凍から100℃のボイル(30分)が可能、小型真空包装機17093001対応品

仕様●サイズ(mm):120×220●構成:ナイロン/接着性ポリエチレン/ポリエチレン●-40℃の冷凍から100℃で30分のボイルが可能です。●厚み0.06mm●幅×長さ(mm):120×220●厚み(mm):0.06●商品番号:XSVA803●カタログコード:9-1539-0403アズワン品番67-5748-87
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

袋用シーラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする