ヴァルール
真空包装袋 フィルミックス 800枚入 BNシリーズ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
アズワン品番
67-5749-12
67-5749-11
67-5749-12
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚(800枚)
注文コード
02289738
品番
BN3550
参考基準価格(税別)
¥44,000
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
外側からナイロン、接着性ポリエチレン、ナイロン、接着性ポリエチレン、ポリエチレンの5層構成、-40℃の冷凍から100℃のボイル(30分)が可能、小型真空包装機17093001対応品
仕様
●サイズ(mm):350×500●構成:ナイロン/接着性ポリエチレン/ポリエチレン●-40℃の冷凍から100℃で30分のボイルが可能です。●厚み0.06mm●幅×長さ(mm):350×500●厚み(mm):0.06●商品番号:XSVA827●カタログコード:9-1539-0427
アズワン品番
67-5749-12